絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所(41)
  • ホッティーポリマー(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • エスコ(1)
厚さ(mm)
  • 0.3~0.8(1)
  • 0.6~1.2(3)
  • 0.7~1.2(1)
  • 0.8(2)
  • 0.8~1.5(1)
  • 1.0~2.0(3)
  • 1.0~3.2(4)
  • 1.0~4.0(1)
  • 1.2~1.6(4)
  • 1.2~2.0(1)
  • 1.2~2.4(19)
  • 1.5~2.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8~2.4(4)
  • 2.0~3.0(3)
  • 2.4~4.0(19)
  • 3.2(2)
  • 4.0~5.0(17)
  • 4.8(3)
  • 5.5~6.4(18)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(45)
  • 色ホワイト(3)
長さ(mm)
  • 10000
  • 11000(49)
  • 12000(49)
  • 13000(49)
  • 14000(49)
  • 15000(111)
  • 16000(49)
  • 17000(49)
  • 18000(49)
  • 19000(49)
  • 20000(61)
  • 21000(49)
  • 22000(49)
  • 23000(49)
  • 24000(49)
  • 25000(49)
  • 27000(49)
  • 28000(49)
  • 30000(57)
  • 40000(54)
  • 75000(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(1本)
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(28件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(1本)
当日出荷から16日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)(27件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(1本)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(1本)
当日出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC岩田製作所(14件のレビュー)
24,980税込27,478
1袋(1本)
当日出荷から13日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
当日出荷から5日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
7,598税込8,358
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード TECシリーズ 岩田製作所エッジガード TECシリーズ岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC岩田製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供対応板厚(mm)0.6~1.2シルバー材質(本体)PVC(塩化ビニール)材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)0.8模様無地
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
当日出荷から翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ガラスはめ込み用ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプホッティーポリマー
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷から11日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプホッティーポリマー
27,980税込30,778
1本(10m)
6日以内出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
17,980税込19,778
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
18,980税込20,878特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE08-2岩田製作所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(1本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本(10m)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマートリムシール エッジガード エコスポンジトリムホッティーポリマー
5,298税込5,828
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質HPスポンジ、TPO材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法E(mm)2.1寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所
7,698税込8,468
1袋(1本)
翌々日出荷
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装) 密着性に優れた先端形状
用途エッジ部の安全対策、美観の提供グレー材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
シリコーントリム HR-06タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本(10m)
7日以内出荷から8日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)7.2寸法E(mm)1.6寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
当日出荷から8日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ガラスはめ込み用ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
17,980税込19,778
1袋(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
37,880税込41,668
1巻(10m×1巻)
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
トリムシール (一体成型)TSHB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSHB岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
17,980税込19,778
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリム・トリムシール