絞り込み
厚さ(mm)
- 0.6~1.2(1)
- 0.8(2)
- 0.8~1.5(1)
- 1.0~2.0(1)
- 1.0~4.0(1)
- 1.6(1)
- 3.2(2)
- 4.8(3)
- 6.4(1)
色
シルバー(2)
ブラック(2)
長さ(mm)
- 10000
- 11000(9)
- 12000(9)
- 13000(9)
- 14000(9)
- 15000(9)
- 16000(9)
- 17000(9)
- 18000(9)
- 19000(9)
- 20000(11)
- 21000(9)
- 22000(9)
- 23000(9)
- 24000(9)
- 25000(9)
- 26000(9)
- 27000(9)
- 30000(10)
- 40000(10)
- 50000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(5)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
エッジガードとは、エッジ部を保護して美しく見せる部品です。いろいろな工作機械に使用されており、自動車のドアのエッジの保護にも使用できます。接着剤なしでエッジにはめ込むだけで取り付け可能。対応する板厚が決められているので、取り付け部位の厚さに合わせて選択できます。芯金がないネオプレン製のエッジトリムはコンパクトで曲げやすく、また切断しやすいことが特長です。PVC製の光沢クローム調のガードは、特に見栄えが良く、安全対策にプラス美観を提供しています。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.6~1.2(1)
0.8(2)
0.8~1.5(1)
1.0~2.0(1)
1.0~4.0(1)
1.6(1)
3.2(2)
4.8(3)
6.4(1)

エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC
岩田製作所(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881袋(1本)当日出荷から6日以内出荷見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード用途エッジ部の安全対策、美観の提供色シルバー材質(本体)PVC(塩化ビニール)材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.6~1.2基本板厚(mm)0.8模様無地
エッジガード TECシリーズ
岩田製作所¥11,980税込¥13,1781袋(1本)当日出荷から3日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
ラバーエッジトリム TRE08-2
岩田製作所(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681袋(1本)当日出荷から7日以内出荷材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個4日以内出荷エスコ品番EA997XX-610A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)10適合範囲(mm)6~8