絞り込み
厚さ(mm)
- 0.4~1.6(1)
- 0.8~2.0(1)
- 0.8~2.4(1)
- 1.0~3.2(1)
- 1.6(1)
- 1.6~4.0(1)
- 1.6~4.8(1)
- 2.4(1)
- 3.2(2)
- 3.2~5.0(1)
- 3.2~7.0(1)
- 4(1)
- 4.0~6.4(1)
- 4.0~8.5(1)
- 4.8(1)
- 6.4~9.5(1)
- 9.5~12.7(1)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC
岩田製作所(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(1本)ほか当日出荷から16日以内出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-09タイプ
ホッティーポリマー¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 1M
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)83長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥11,980~税込¥13,178~1袋(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様両面リップ色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 2M
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)166長さ(m)2材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 3M
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)249長さ(m)3材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 1M
岩田製作所¥959税込¥1,0551袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)71長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 5M
岩田製作所¥5,598税込¥6,1581袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)415長さ(m)5材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 6M
岩田製作所¥6,798税込¥7,4781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)498長さ(m)6材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 10M
岩田製作所¥10,980税込¥12,0781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)830長さ(m)10材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 10M
岩田製作所¥9,598税込¥10,5581袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)710長さ(m)10材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズ TPE (15M巻)
岩田製作所¥11,980税込¥13,1781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1245長さ(m)15材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 9M
岩田製作所¥9,998税込¥10,9981袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)747長さ(m)9材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズ PVC
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか翌々日出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2用
トリム 150シリーズTPE 55M
岩田製作所¥61,980税込¥68,1781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4565長さ(m)55材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 64M
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4544長さ(m)64材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 52M
岩田製作所¥55,980税込¥61,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4316長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 7M
岩田製作所¥7,898税込¥8,6881袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)581長さ(m)7材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 24M
岩田製作所¥22,980税込¥25,2781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1704長さ(m)24材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 52M
岩田製作所¥47,980税込¥52,7781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3692長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 20M
岩田製作所¥18,980税込¥20,8781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1420長さ(m)20材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 61M
岩田製作所¥55,980税込¥61,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4331長さ(m)61材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 55M
岩田製作所¥51,980税込¥57,1781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3905長さ(m)55材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 67M
岩田製作所¥75,980税込¥83,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5561長さ(m)67材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 51M
岩田製作所¥55,980税込¥61,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4233長さ(m)51材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 45M
岩田製作所¥49,980税込¥54,9781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3735長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 19M
岩田製作所¥17,980税込¥19,7781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1349長さ(m)19材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 4M
岩田製作所¥3,798税込¥4,1781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)284長さ(m)4材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 37M
岩田製作所¥41,980税込¥46,1781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3071長さ(m)37材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 47M
岩田製作所¥52,980税込¥58,2781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3901長さ(m)47材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 60M
岩田製作所¥55,980税込¥61,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4260長さ(m)60材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 8M
岩田製作所¥8,998税込¥9,8981袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)664長さ(m)8材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 59M
岩田製作所¥55,980税込¥61,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4189長さ(m)59材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 74M
岩田製作所¥69,980税込¥76,9781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5254長さ(m)74材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 62M
岩田製作所¥69,980税込¥76,9781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5146長さ(m)62材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 49M
岩田製作所¥54,980税込¥60,4781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4067長さ(m)49材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 46M
岩田製作所¥51,980税込¥57,1781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3818長さ(m)46材質(芯金)A5052模様3.(表面)
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール