絞り込み
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
抗菌トリムとは、金属などのエッジ部分を保護し仕上がりを美しく保つことができるトリムの中でも抗菌加工がされているアイテムのことです。長さによって1巻(かん)単位や、1本単位で売られています。本体は抗菌TPE(熱可塑性エラストマー) で作られ、食品加工機械などの衛生面に留意する必要がある現場での使用に最適。取り付けはエッジにはめ込むだけで接着剤が不要のため、誰でも簡単に取り付けることが可能です。はめ込む板材の厚みによってサイズが変わるため、適切な物を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所
769税込846
1袋(1本)
翌々日出荷
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装) 密着性に優れた先端形状
用途エッジ部の安全対策、美観の提供グレー材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所トリム TBGシリーズ(抗菌)岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ) 岩田製作所抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)岩田製作所
14,980税込16,478特価
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状
グレー全長(m)50仕様片面リップ材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応

トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

抗菌トリム