絞り込み
厚さ(mm)
- 0.6~1.2(1)
- 1.2~2.4(1)
- 2.0~3.0(1)
- 2.4~4.0(1)
長さ(mm)
- 16000
- 1000(1)
- 2000(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 13000(1)
- 14000(1)
- 15000(1)
- 17000(1)
- 18000(1)
- 19000(1)
- 20000(1)
- 21000(1)
- 22000(1)
- 23000(1)
- 24000(1)
- 25000(1)
- 26000(1)
- 27000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブランド
- 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
抗菌トリムとは、金属などのエッジ部分を保護し仕上がりを美しく保つことができるトリムの中でも抗菌加工がされているアイテムのことです。長さによって1巻(かん)単位や、1本単位で売られています。本体は抗菌TPE(熱可塑性エラストマー) で作られ、食品加工機械などの衛生面に留意する必要がある現場での使用に最適。取り付けはエッジにはめ込むだけで接着剤が不要のため、誰でも簡単に取り付けることが可能です。はめ込む板材の厚みによってサイズが変わるため、適切な物を選びましょう。

トリム TBGシリーズ(抗菌)
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応