純水製造・純水関連 :「吸気口」の検索結果

純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)150 タイプ薄手 寸法(mm×m)200×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-131S用]ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)153 タイプ薄手 寸法(mm×m)500×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-134S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)151 タイプ薄手 寸法(mm×m)300×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-132S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)152 タイプ薄手 寸法(mm×m)400×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-133S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
6,200 税込6,820
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)154 タイプ薄手 寸法(mm×m)600×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-135S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
10,000 税込11,000
翌日出荷