絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(17)
  • ADVANTEC(610)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(91)
  • アズワン(90)
  • オルガノ(63)
  • 3M(スリーエム)(55)
  • 環境テクノス(48)
  • Merck(メルクミリポア)(38)
  • アイオン(30)
  • 栗田工業(kurita)(29)
  • ヤマト科学(28)
  • エスコ(23)
  • セムコーポレーション(22)
  • ELGA(19)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • 日本フイルター(15)
  • サンエイ化学(14)
  • GVS(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-1HBハウジング取り外し用レンチ ケニスG-1HBハウジング取り外し用レンチケニス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
499税込549
1本
当日出荷から翌日出荷
中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)250(10インチ)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
479税込527
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着しており、繊維の脱落がほとんどなく、ろ過抵抗も少ないカートリッジフィルタです。 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)250(10インチ)材質フィルタ/ポリプロピレン(100%)
残留塩素除去フィルタ ケニス残留塩素除去フィルタケニス(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
フィルタハウジング ケニスフィルタハウジングケニス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など寸法(mm)Φ109×305最大使用圧力(MPa)0.49接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
ワンタッチ式ハウジング ケニスワンタッチ式ハウジングケニス
38,980税込42,878
1個(1個)
120日以内出荷
250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
仕様最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)付属品ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2寸法(mm)130Φ×315接続口径3/4"PT(20A)質量(kg)1.3使用温度(℃)50以下
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など長さ(mm)250(10インチ)材質(フィルター)ポリプロピレン
ハウジングスタンド(T-1用) ケニスハウジングスタンド(T-1用)ケニス
6,098税込6,708
1個
当日出荷
ハウジングスタンド(T-2~4用) ケニスハウジングスタンド(T-2~4用)ケニス
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可) ケニスワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)ケニス
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
カートリッジ純水器 Gシリーズ用 フィルタハウジング取付金具(2連式) ケニスカートリッジ純水器 Gシリーズ用 フィルタハウジング取付金具(2連式)ケニス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
カートリッジ純水器 予備樹脂筒 ケニスカートリッジ純水器 予備樹脂筒ケニス
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
タイプ35L用
純水製造・純水関連