絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(17)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(65)
  • ADVANTEC(42)
  • 環境テクノス(35)
  • アズワン(30)
  • アイオン(30)
  • オルガノ(26)
  • ヤマト科学(21)
  • 栗田工業(kurita)(18)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • 日本フイルター(14)
  • サンエイ化学(14)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • TRUSCO(6)
  • 日立産機システム(6)
  • 三商(6)
  • セムコーポレーション(5)
  • 水処理エース(4)
  • ナリカ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素除去フィルタ ケニス

    残留塩素除去フィルタ

    ケニス(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
    長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    499税込549
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250(10インチ)
  • G-1HBハウジング取り外し用レンチ ケニス

    G-1HBハウジング取り外し用レンチ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • フィルタハウジング ケニス

    フィルタハウジング

    ケニス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    用途残留塩素等の除去、超純水の処理など寸法(mm)Φ109×305最大使用圧力(MPa)0.49接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
  • ハウジングスタンド(T-2~4用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-2~4用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    用途残留塩素等の除去、超純水の処理など長さ(mm)250(10インチ)材質(フィルター)ポリプロピレン
  • ハウジングスタンド(T-1用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-1用)

    ケニス
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチ式ハウジング ケニス

    ワンタッチ式ハウジング

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個(1個)
    15日以内出荷
    250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
    付属品ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2仕様最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)寸法(mm)130Φ×315接続口径3/4"PT(20A)質量(kg)1.3使用温度(℃)50以下
  • UV殺菌灯 ケニス

    UV殺菌灯

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
    付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    479税込527
    1本ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着しており、繊維の脱落がほとんどなく、ろ過抵抗も少ないカートリッジフィルタです。 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
    材質フィルタ/ポリプロピレン(100%)長さ(mm)250(10インチ)
  • ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可) ケニス

    ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 フィルタハウジング取付金具(2連式) ケニス

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 フィルタハウジング取付金具(2連式)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
  • カートリッジ純水器 予備樹脂筒 ケニス

    カートリッジ純水器 予備樹脂筒

    ケニス
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷
    タイプ35L用
純水製造・純水関連