11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP 耐圧(MPa)0.5 最高使用温度(℃)50
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS 耐圧(MPa)0.5 最高使用温度(℃)50 適合フィルター250mm
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,810 税込4,191
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,100 税込3,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
14,200 税込15,620
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径PT3/4 材質本体/SUS316、Oリング/EPDM 直径(Φmm)89 耐圧(MPa)0.7MPa
1個
71,300 税込78,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60
1個
242,000 税込266,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 使用温度(℃)4~45 サイズ(mm)Φ102×575 アズワン品番1-9013-12 耐圧(Pa)0.98M以下
1個
69,900 税込76,890
5日以内出荷

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。 水抜き付きでメンテナンスが容易です。 耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4 付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ104×360 常用圧力(MPa)0.6 アズワン品番1-9013-11 通液可温度(℃)4~45
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷

耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4) 材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 最高使用圧力(MPa)1.75 最高使用温度(℃)121
1個
182,000 税込200,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)