純水製造・純水関連 :「樹脂ハウジング」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
トラスコ品番789-9840
材質PTFE
質量(g)10
適合ハウジング1HB
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.49
設計温度(℃)120
樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット
高さ(mm)355
外径(mm)190
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。