絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • ダイゾー(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • コスモ石油(1)
粘度
  • 460(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.05(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 1(5)
  • 4(9)
  • 20(25)
  • 200(11)
  • 208(1)
引火点(℃)
  • 228(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
460(1)
ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
3日以内出荷
トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶
5日以内出荷
鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル#90 ダイゾーギヤーオイル#90ダイゾー
36,980税込40,678
1缶(18L)
11日以内出荷
トラスコ品番145-1407容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル#140 ダイゾーギヤーオイル#140ダイゾー
36,980税込40,678
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-8309容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
MGオイル ダイゾーMGオイルダイゾー
98,980税込108,878
1缶(18L)
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
139,800税込153,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。 摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
16日以内出荷
トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(18L)
5日以内出荷
トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
31,980税込35,178特価
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
トラスコ品番136-0754容量(L)18アズワン品番64-7144-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶(18L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0775容量(L)18アズワン品番64-7144-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(18L)
6日以内出荷
トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(18L)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0790容量(L)18アズワン品番64-7144-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9275容量(L)18アズワン品番64-7144-07危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9260容量(L)18アズワン品番64-7144-06危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ ギヤー MO コスモ石油コスモ ギヤー MOコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
極圧性が非常に優れています。場合によっては指定粘度グレードより1グレード下げて使用することで省エネルギー効果が期待できます。 酸化安定性が優れていますので、高温でのスラッジ析出や粘度増加を抑制し、長期間の使用に耐えます。 耐腐食性が優れていますので、金属の腐食を抑制いたします。消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑・各種産業機械の減速機の潤滑・高温・高荷重の工業用各種ギヤー銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水法)】さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
平ギヤ特集
おすすめ人気ランキング
ギヤ油