絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • コスモ石油(1)
  • 出光興産(1)
  • エクソンモービル(1)
  • NOKクリューバー(1)
粘度
  • 68
  • 90(2)
  • 100(9)
  • 150(11)
  • 220(11)
  • 260(1)
  • 320(12)
  • 380(1)
  • 460(11)
  • 560(1)
  • 680(6)
内容量(L)
  • 20(6)
  • 200(5)
  • 208(1)
適合
  • ギヤ・歯車(7)
  • 油圧機器(1)
  • 産業機械(1)
引火点(℃)
  • 216(1)
  • 222(1)
  • 230(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 264(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
68
90(2)
100(9)
150(11)
220(11)
320(12)
380(1)
460(11)
560(1)
680(6)
ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産ダフニー スーパーギヤーオイル出光興産(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。JIS規格JIS K 2219仕様FZG歯車試験(OKステージ):12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノックTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(12件のレビュー)
169,000税込185,900
1缶(200L)
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルギヤ 600XP エクソンモービルモービルギヤ 600XPエクソンモービル(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から17日以内出荷
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
ボンノック AX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノック AXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
37,980税込41,778
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
化学的に合成された炭素水素を基油として用いているため、高温、高速の厳しい環境下でも使用可能な合成系工業用キヤ油です。さらに粘度指数が高いため、広い温度範囲での使用が可能であり、一般の鉱油系ギヤ油に比較して優れた潤滑性、熱酸化安定性を有している工業用ギヤ油です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ鍛造、製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用流動点(℃)-45以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.5危険物の性状非水溶性
シェル オマラS2G シェルルブリカンツシェル オマラS2Gシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度68L1.0容量(L)20引火点(℃)(開放式)216流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)、8.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.882化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 68 NOKクリューバーSYNTHESO HT 68NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
平ギヤ特集
おすすめ人気ランキング
ギヤ油