絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(31)
  • NOKクリューバー(15)
  • エクソンモービル(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • シェルルブリカンツ(5)
  • ダイゾー(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ノーブランド(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • レピアス(1)
  • 出光興産(1)
  • フックスジャパン(1)
  • ローヤル(1)
  • NCH(1)
粘度
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 460(1)
  • 680(1)
内容量(L)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 200(2)
適合
  • ギヤ・歯車(2)
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 222(1)
  • 226(1)
  • 228(2)
  • 232(1)
  • 236(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 242(1)
  • 244(1)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 254(1)
  • 256(1)
  • 270(1)
  • 304(1)
  • 312(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
68(1)
100(1)
150(1)
220(1)
320(1)
460(1)
680(1)
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
コスモ ECOギアーEPS コスモ石油コスモ ECOギアーEPSコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
適合範囲ギヤ緑色透明(ASTM)
コスモ ギヤー MO コスモ石油コスモ ギヤー MOコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)ほか
3日以内出荷
極圧性が非常に優れています。場合によっては指定粘度グレードより1グレード下げて使用することで省エネルギー効果が期待できます。 酸化安定性が優れていますので、高温でのスラッジ析出や粘度増加を抑制し、長期間の使用に耐えます。 耐腐食性が優れていますので、金属の腐食を抑制いたします。消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑・各種産業機械の減速機の潤滑・高温・高荷重の工業用各種ギヤー銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水法)】さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤ油