絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(31)
  • NOKクリューバー(15)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • シェルルブリカンツ(5)
  • コスモ石油(3)
  • ダイゾー(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ノーブランド(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • レピアス(1)
  • 出光興産(1)
  • フックスジャパン(1)
  • ローヤル(1)
  • NCH(1)
粘度
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 460(1)
  • 680(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 208(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 285(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
68(1)
100(1)
150(1)
220(1)
320(1)
460(1)
680(1)
モービルギヤ 600XP エクソンモービルモービルギヤ 600XPエクソンモービル(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から17日以内出荷
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
バキュオリン エクソンモービルバキュオリンエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【軸受油】工業用の多目的潤滑油として、軸受・歯車などに使用されます。また、線材圧延機のモーゴイル ノン ツイスト ロッド ミルならびにバックアップロール軸受システムに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SHC ギヤ 46M エクソンモービルSHC ギヤ 46Mエクソンモービル
839,800税込923,780
1缶(176kg)
7日以内出荷
【合成系ギヤ油】合成油を基油とした開放歯車用潤滑油です。非常に高い粘度の特性により、高温高荷重下でも厚い油膜を維持し潤滑することができます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グライゴイル エクソンモービルグライゴイルエクソンモービル
52,980税込58,278
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重の軸受、歯車およびチェーン用の潤滑油で、高温でも炭化物の生成を抑制します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SHC ギヤ エクソンモービルSHC ギヤエクソンモービル
53,980税込59,378
1缶(15.9kg)ほか
7日以内出荷
【合成系ギヤ油】合成油を基油とした高荷重歯車用潤滑油です。特に低速高荷重のギヤおよび開放系ギヤ、鉄道用DCトラクションモータードライブにも推薦されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グライゴイル エクソンモービルグライゴイルエクソンモービル
66,980税込73,678
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重用潤滑油で、ウォームギヤ、製紙機械や合成樹脂製造カレンダーロールの軸受、ロータリーキルンのサポートローラーの軸受の潤滑などに適します。VG 150~680は、食品機械用潤滑油としてNSF H1に登録されています。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SHC ギヤ エクソンモービルSHC ギヤエクソンモービル
53,980税込59,378
1缶(15.9kg)ほか
7日以内出荷
【合成系極圧ギヤ油】合成油を基油とした工業用高荷重歯車用潤滑油です。高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。特に低温下での始動が容易になることにより省電力に貢献します。従来の工業用ギヤ油と比較して最大3.6%のエネルギー削減を実現します。2011年に導入された製品から低温流動性が強化され酸化防止性能も約2倍に向上しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤ SHC XMP エクソンモービルギヤ SHC XMPエクソンモービル
89,980税込98,978
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系風力タービン用ギヤ油】合成油を基油とする高性能ギヤ油です。潤滑油の長寿命化と、特にマイクロピッチングを防ぐ効果があり、風力発電増速機用歯車の潤滑では多くの優れた実績があります。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤ油