「粘度」から絞り込む
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器缶主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SHC ギヤエクソンモービル税込¥59,378~¥53,980~
グライゴイルエクソンモービル税込¥73,678~¥66,980~
SHC ギヤエクソンモービル税込¥59,378~¥53,980~
グライゴイルエクソンモービル税込¥58,278~¥52,980~
バキュオリンエクソンモービル税込¥16,478~¥14,980~
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980