絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(2)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 30.97(1)
  • 32(2)
  • 32.04(1)
  • 32.16(1)
適合
  • タービン(3)
  • ポンプ(1)
  • 冷凍機(1)
  • 送風機(1)
内容量(L)
  • 20(3)
  • 200(3)
引火点(℃)
  • 220
  • 218(1)
  • 221(1)
  • 223(2)
  • 226(1)
  • 228(2)
  • 230(4)
  • 232(1)
  • 236(3)
  • 237(1)
  • 238(1)
  • 240(6)
  • 244(3)
  • 246(2)
  • 248(3)
  • 250(2)
  • 252(2)
  • 256(2)
  • 258(2)
  • 274(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダフニー タービンオイル 出光興産ダフニー タービンオイル出光興産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
コスモ タービン コスモ石油コスモ タービンコスモ石油(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。成分石油系炭化水素100%仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
コスモ タービンスーパー コスモ石油コスモ タービンスーパーコスモ石油(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービン油