絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
粘度
  • 32(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 20(1)
適合
  • タービン(1)
引火点(℃)
  • 223
  • 220(2)
  • 228(1)
  • 230(2)
  • 232(1)
  • 236(2)
  • 237(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 244(2)
  • 246(2)
  • 248(2)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 256(2)
  • 258(1)
  • 274(1)
  • 276(1)
  • 282(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(1)
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
タービン油