絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • コスモ石油(2)
  • 出光興産(2)
粘度
  • 30.97(1)
  • 32(5)
  • 32.04(1)
  • 32.16(1)
  • 46(3)
  • 56(3)
  • 68(3)
  • 99(2)
  • 100(1)
  • 100.2(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(2)
  • 104(2)
  • 106(2)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 118(1)
  • 124(1)
  • 131(1)
適合
  • タービン(10)
  • ポンプ(1)
  • 冷凍機(1)
  • 圧縮機(1)
  • 送風機(1)
内容量(L)
  • 200
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 208(1)
引火点(℃)
  • 220(3)
  • 228(2)
  • 230(3)
  • 232(1)
  • 236(2)
  • 238(1)
  • 240(4)
  • 244(3)
  • 246(2)
  • 248(3)
  • 250(2)
  • 252(2)
  • 253(1)
  • 254(1)
  • 256(2)
  • 258(2)
  • 262(1)
  • 270(1)
  • 274(2)
  • 276(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダフニー タービンオイル 出光興産ダフニー タービンオイル出光興産(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1缶(200L)
当日出荷から8日以内出荷
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FBKタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
89,980税込98,978
1缶(200L)
当日出荷から8日以内出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置適合範囲タービン仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
コスモ タービン コスモ石油コスモ タービンコスモ石油(7件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
当日出荷から翌々日出荷
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。成分石油系炭化水素100%仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
コスモ タービンスーパー コスモ石油コスモ タービンスーパーコスモ石油(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
翌々日出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパータービンオイル 出光興産ダフニー スーパータービンオイル出光興産
99,980税込109,978
1缶(200L)
3日以内出荷から5日以内出荷
酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。規格JIS K2213 タービン油 2種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
RIXタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)RIXタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
8日以内出荷
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。 油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。 水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。 低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
FBKタービン SH ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービン SHENEOS(旧:JXTGエネルギー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
8日以内出荷
高温高圧の火力、原子力発電ユニット用のFBKタービンと同じ酸化防止性能を有しており、過酷な条件下でも長期間の使用に耐える優秀な酸化安定性を有しております。 防錆能力優れかつスラッジの生成・沈積に影響しない高性能防錆剤を採用しています。 便類の作動不良に関与する物質の内、ろ過設備で除去できない有機物を中心とする微小成分がスプール弁に付着しないよう、タービン油中に洗い出し、分散させる高性能な清浄分散剤を採用しています。 優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。 温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧計操作油としても、極めて優れた性能を示します。
用途水力タービンの潤滑系および制御系。各種の発電機および電動機。適合範囲タービン容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
バイオタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)バイオタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
389,800税込428,780
1缶(200L)
8日以内出荷
環境負荷が低い生分解汎用潤滑油です。 引火点が250℃以上であり、可燃性液体類になります。また、難燃性も有しています。 生分解性でありながら酸化安定性、加水分解性に優れており、従来にないロングライフタイプの潤滑油です。
用途水力発電所タービン軸受、水門機器、建機および農機等環境汚染が懸念される機器に。適合範囲タービン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色(ASTM)L0.5
FBKタービン GT ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービン GTENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
8日以内出荷
精製度の高い水素分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。 厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。 厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの呼称を防ぎます。 優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。 温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
粘度32適合範囲タービン容量(L)200規格GeneralElectric GEK32568J,GEK107395A、JIS K2213 タービン油2種引火点(℃)240流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)32.0(40℃)、5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.844色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.08危険物の性状非水溶性
タービン油