絞り込み
ブランド
  • 出光興産(2)
  • エーゼット(1)
  • TRUSCO(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
粘度
  • 56
  • 30.97(1)
  • 31(1)
  • 32(14)
  • 46(6)
  • 68(6)
  • 99(2)
  • 100(3)
  • 100.2(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(2)
  • 104(2)
  • 106(2)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 124(1)
  • 131(1)
内容量(L)
  • 1(2)
  • 20(2)
  • 200(3)
適合
  • タービン(4)
  • ポンプ(1)
  • 冷凍機(1)
  • 圧縮機(1)
  • 送風機(1)
引火点(℃)
  • 248(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(14)
46(6)
56
68(6)
99(2)
100(3)
103(2)
104(2)
106(2)
131(1)
粘度をもっと見る
ダフニー タービンオイル 出光興産ダフニー タービンオイル出光興産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
浄化槽用オイル TRUSCO浄化槽用オイルTRUSCO
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示適合範囲タービントラスコ品番390-9794容量(L)1
AZ浄化槽機器専用オイル エーゼットAZ浄化槽機器専用オイルエーゼット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパータービンオイル 出光興産ダフニー スーパータービンオイル出光興産
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。規格JIS K2213 タービン油 2種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
FBKタービン SH ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービン SHENEOS(旧:JXTGエネルギー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
8日以内出荷
高温高圧の火力、原子力発電ユニット用のFBKタービンと同じ酸化防止性能を有しており、過酷な条件下でも長期間の使用に耐える優秀な酸化安定性を有しております。 防錆能力優れかつスラッジの生成・沈積に影響しない高性能防錆剤を採用しています。 便類の作動不良に関与する物質の内、ろ過設備で除去できない有機物を中心とする微小成分がスプール弁に付着しないよう、タービン油中に洗い出し、分散させる高性能な清浄分散剤を採用しています。 優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。 温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧計操作油としても、極めて優れた性能を示します。
用途水力タービンの潤滑系および制御系。各種の発電機および電動機。適合範囲タービン容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
タービン油