絞り込み
使用流体
  • その他(2)
  • 圧縮空気(1)
  • (4)
  • 空気(11)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(5)
  • 6(5)
  • 7.94(1)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
管接続口径
  • 1/8(7)
  • 1/4(12)
  • 3/8(7)
  • 1/2(6)
  • 3/4(2)
  • M5(3)
ポート数
  • 3(1)
  • 4(5)
  • 5(1)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(3)
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
  • 3位置クローズドセンタ(4)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0~0.7(3)
  • 0~0.8(2)
  • 0~0.9(7)
  • 0~1(2)
  • 0~1.4(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 0.9(18)
  • 1.0(1)
  • その他(1)
ねじの種類
  • M(3)
  • R(3)
  • Rc(3)
M・R・Rc
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • AirTAC(4)
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • CKD(1)
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・AirTAC・SMC・ParkerTAIYO・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ レバー式 モノタロウハンドバルブ レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTACフットバルブ 3F / 3FMシリーズAirTAC(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVシリーズAirTAC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
フートバルブ(4FN) ParkerTAIYOフートバルブ(4FN)ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
フットバルブ 4Fシリーズ AirTACフットバルブ 4FシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
モジュラー残圧排出弁 CKDモジュラー残圧排出弁CKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
フートバルブ(4F) ParkerTAIYOフートバルブ(4F)ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
ハンドバルブ 4HVLシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVLシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
779税込857
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー無し使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
819税込901
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
エアーバルブ