3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 ポート数5 切替位置数3位置エキゾーストセンタ 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5~60 有効断面積(mm2)15 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要 Cv値0.76
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ ボディサイズ1/4基準 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径1/4 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB) 取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)