エアーバルブ :「エア 切り替え」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換 幅(mm)80 高さ(mm)50 奥行(mm)122 呼び径8A 有効断面積(mm2)8 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.8 ねじの種類RC 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 取扱説明書(3.1MB) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)