2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
特価
519 税込571
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状エルボ 樹脂本体/クリア 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/その他 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)