3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 6mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFF空圧装置で空気圧をオン / オフするには、信頼できる RS Pro ブランドがお届けするこの空圧手動制御バルブを使用します。塗料スプレー、ドリル、換気器などの装置で使用します。 この制御バルブは、プッシュオン式とねじ式カラー設計により確実に接続でき、計装、真空、及び汎用用途に特に適しています。最大作動圧力が 10 bar で、温度が 0 → +60 ° C の場合は、ナイロン又はポリウレタンチューブ付きのバルブを安全に使用できますこのバルブは長寿命のポリオキシメチレン製で、ねじサイズは 6 mm です。このバルブは、 2 つのポートと 2 つの位置を備え、回転ノブで効果的に制御することができます。 この制御バルブは、空圧装置から残圧を除去しても、装置を安全に維持できます。建設や医療などの環境で使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 10mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポート数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFドリルやスプレーなどの装置を使用する場合は、RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧をオン / オフにする必要がある場合に信頼性の高い選択肢です。これは、換気装置、ドリル、ペイントスプレーなどの装置で一般的に使用されます。 バルブには 2 つのポートと 2 つの位置があり、青色のロータリノブで制御します。バルブ本体は Durable Polyoxymethylene 製で、ねじサイズは 6 mm です。最大動作圧力 10 bar のポリウレタン及びナイロンチューブと安全に併用でき、動作温度は 0 → +60 ° C ですねじ式カラーとプッシュオン式設計により確実に接続することができ、特に真空、計装、及び汎用用途に便利です。 制御バルブの設計により、残圧を解放したら、装置を安全にメンテナンスできます。建設及び医療分野でよく使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 8mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFこの RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧制御を必要とする機器を使用する場合に信頼性の高い選択肢です。塗料スプレー、ドリル、真空システム、換気器で頻繁に使用されます。 バルブのねじサイズは 8 mm で、ボディは頑丈なポリオキシエチレン( POM )製です。この圧力は、青色のロータリノブで制御され、 2 つの位置と 2 つのポートを備えています。ねじカラーとプッシュオン機能により強固な接続が可能になり、最大動作圧力は 10 bar に維持できます。ナイロンチューブやポリウレタンチューブにも安全に使用でき、動作温度は 0 → +60 ° C です。 このロータリバルブは、建設業界、医療業界、その他の商業環境で使用されています。制御バルブは、システムから残圧を除去した後、装置を安全にメンテナンスできるように設計されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷