エアーバルブ :「1.5mpa」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エアー用
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8
切換方式4方向
仕様保護カバー付、ロック機構なし
エスコ品番EA153EC-25
寸法(mm)114×179×137(H)
質量(g)1000
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~0.7
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
踏込力(N)(MAX)29
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。