エアーバルブ :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気
ポート数2
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
作動方式スプリングリターン
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気
ポート数2
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
ポート数5
切替位置数3位置エキゾーストセンタ
質量(g)600
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数5
切替位置数2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
仕様●バルブストローク(mm):1.6
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式ストレートプランジャ
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
仕様●バルブストローク(mm):1.6
質量(kg)1
形式250F
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式スプリングリターン
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。