エアーバルブ :「切替弁」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4 トラスコ品番258-8285 質量(kg)0.1 最大流量0.2m3/min(ANR) 使用圧力0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8138 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)62 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 使用圧力(MPa)0~0.7 使用流体空気
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8137 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)54 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8135 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)45.5 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 トラスコ品番160-7743 幅(mm)14 接続口径M5、EX:M5 切換方式トグル 高さ(mm)45 質量(g)30 奥行(mm)16.2 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.9 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類M 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ねじの種類M 使用圧力範囲(MPa)0.9 切換方式ボタン 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 トラスコ品番160-7745 幅(mm)17 接続口径M5、EX:M5 材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24) 切換方式トグル 高さ(mm)55 質量(g)60 奥行(mm)19.6 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.9 有効断面積(mm2)1.9 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類M 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8136 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)54 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
5,198 税込5,718
当日出荷