絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)(74)
  • 高千穂交易(1)
屈曲半径(mm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(5)
  • 28(25)
  • 38(32)
  • 40(2)
  • 48(19)
  • 55(6)
  • 60(12)
  • 63(7)
  • 75(43)
  • 100(45)
  • 110(1)
  • 125(19)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 250(4)
  • 300(4)
ピッチ(mm)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 20(22)
  • 30.5(33)
  • 46(6)
  • 56(2)
  • 67(5)
リンク数
  • 26
  • 1(86)
  • 2(75)
  • 3(75)
  • 4(75)
  • 5(75)
  • 10(86)
  • 11(76)
  • 12(77)
  • 13(76)
  • 14(76)
  • 15(75)
  • 16(76)
  • 17(76)
  • 18(76)
  • 19(76)
  • 20(76)
  • 21(76)
  • 22(75)
  • 25(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
769税込846
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン Z06型(内のり巾10)Igus(イグス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)Igus(イグス)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)Igus(イグス)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)Igus(イグス)
6,151税込6,766
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)Igus(イグス)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.46幅外寸(mm)49幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)Igus(イグス)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z14型(内のり巾50) Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾50)Igus(イグス)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾25)Igus(イグス)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾20)Igus(イグス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾16)Igus(イグス)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z06型(内のり巾16)Igus(イグス)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z045型(内のり巾16)Igus(イグス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)EZチェーン E300型(内のり巾75)Igus(イグス)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾57)Igus(イグス)
8,972税込9,869
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾50)Igus(イグス)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾38)Igus(イグス)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾10)Igus(イグス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
TKケーブルガイドCGシリーズ 高千穂交易TKケーブルガイドCGシリーズ高千穂交易
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)約9/リンク難燃性UL94V-0相当RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)Igus(イグス)
6,921税込7,613
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)Igus(イグス)
6,921税込7,613
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)Igus(イグス)
6,408税込7,049
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)Igus(イグス)
6,151税込6,766特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)Igus(イグス)
6,151税込6,766
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)25.5幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)Igus(イグス)
6,408税込7,049
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)Igus(イグス)
6,279税込6,907
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)Igus(イグス)
6,151税込6,766
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)Igus(イグス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)Igus(イグス)
5,638税込6,202
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)Igus(イグス)
3,844税込4,228
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40)Igus(イグス)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)Igus(イグス)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)Igus(イグス)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)Igus(イグス)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64)Igus(イグス)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.30幅外寸(mm)71幅内寸(mm)64難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50)Igus(イグス)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.26幅外寸(mm)57幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40)Igus(イグス)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.23幅外寸(mm)47幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ケーブルキャリア