絞り込み
屈曲半径(mm)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(2)
- 18(15)
- 28(34)
- 38(39)
- 40(2)
- 48(26)
- 55(6)
- 60(12)
- 63(7)
- 75(44)
- 100(45)
- 110(1)
- 125(19)
- 150(10)
- 200(9)
- 250(4)
- 300(4)
ピッチ(mm)
- 10(3)
- 13(3)
- 20(22)
- 30.5(34)
- 46(6)
- 56(2)
- 67(5)
リンク数
- 7
- 1(86)
- 2(81)
- 3(81)
- 4(80)
- 5(80)
- 6(80)
- 9(80)
- 10(86)
- 11(79)
- 12(82)
- 13(81)
- 14(82)
- 15(80)
- 16(80)
- 17(81)
- 19(82)
- 20(83)
- 21(80)
- 25(81)
- リンク数をもっと見る
ブランド
- Igus(イグス)(80)
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。

EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)
Igus(イグス)¥869税込¥9561個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン E03型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
EZチェーン Z16型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z26型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.96幅外寸(mm)92幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン Z045型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥879税込¥9671個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)
Igus(イグス)¥929税込¥1,0221個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)
Igus(イグス)¥789税込¥8681個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥539税込¥5931個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン Z14型(内のり巾38)
Igus(イグス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン Z14型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン Z14型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
EZチェーン Z08型(内のり巾50)
Igus(イグス)¥959税込¥1,0551個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.37幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾40)
Igus(イグス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾30)
Igus(イグス)¥899税込¥9891個4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾10)
Igus(イグス)¥769税込¥8461個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
EZチェーン Z06型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
EZチェーン E300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E200型(内のり巾57)
Igus(イグス)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E14型(内のり巾50)
Igus(イグス)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E14型(内のり巾38)
Igus(イグス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
エナジーチェーン ケーブル保護管 3500型 外周側開閉
Igus(イグス)¥9,698税込¥10,6681個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉
Igus(イグス)¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2600型 内周側開閉
Igus(イグス)¥6,098税込¥6,7081個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 1400型 内周側開閉
Igus(イグス)¥2,589税込¥2,8481個15日以内出荷から20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。用途各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 1500型 外周側開閉
Igus(イグス)¥2,749税込¥3,0241個15日以内出荷から20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。用途各種産業機械のケーブル保護に。
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)
Igus(イグス)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)
Igus(イグス)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)
Igus(イグス)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)
Igus(イグス)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)25.5幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)
Igus(イグス)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)
Igus(イグス)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)
Igus(イグス)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)
Igus(イグス)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.46幅外寸(mm)49幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20