絞り込み
屈曲半径(mm)
- 18(4)
- 20(1)
- 28(4)
- 37(1)
- 38(3)
ピッチ(mm)
- 13
- 10(3)
- 15(2)
- 17(3)
- 18(5)
- 20(29)
- 25(10)
- 26(4)
- 30(2)
- 30.5(34)
- 32(6)
- 35(8)
- 45(14)
- 46(6)
- 58(6)
- 62(5)
- 67(5)
- 68(6)
- 70(5)
- 95(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
リンク数
- 1(3)
- 2(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 27(3)
- リンク数をもっと見る
ブランド
- Igus(イグス)(3)
- 椿本チエイン(4)
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
EZチェーン Z045型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.10幅外寸(mm)16幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40