ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用取付金具(固定端用)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
    タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーン用取付金具(移動端用) PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用取付金具(移動端用)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
    タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

    椿本チエイン
    ¥359~税込¥395~
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1リンクほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPUシリーズ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1リンク
    当日出荷から22日以内出荷
    フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPOシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10リンク)
    当日出荷から77日以内出荷
    ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
    材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

    椿本チエイン
    ¥139税込¥153
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
  • ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1リンク
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

    椿本チエイン
    ¥129税込¥142
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
  • TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類縦仕切板外幅(mm)共通内幅(mm)共通
  • EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾10)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
  • プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1セット
    当日出荷
    HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
    材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPO,HPUシリーズ用仕切板 PISCO(ピスコ)

    HPO,HPUシリーズ用仕切板

    PISCO(ピスコ)
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)

    Igus(イグス)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥608税込¥669
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • HPMシリーズ用取付金具 PISCO(ピスコ)

    HPMシリーズ用取付金具

    PISCO(ピスコ)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HPM204、HPM205
  • ブラケット E03型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)

    Igus(イグス)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    当日出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番708-8513材質本体:ナイロンピッチ(mm)20内寸(mm)収納断面:Φ24.25最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース:21最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)Φ66.5屈曲半径R(mm)110
  • サイルベアフレックスジョイントカバー KUNIMORI

    サイルベアフレックスジョイントカバー

    KUNIMORI
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱
    当日出荷
    用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50
  • ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPU

    PISCO(ピスコ)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80最大ケーブル・ホース外径(mm)11最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーン プラレールチェーンSC PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン プラレールチェーンSC

    PISCO(ピスコ)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。
    トラスコ品番559-2032材質プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%、仕切板:PA6、棚板:PA6GF30%色ブラックピッチ(mm)30使用温度範囲(℃)-8~80本体寸法(mm)25×40屈曲半径R(mm)(最小)60最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)33最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)3最大移動速度(m/sec)4プラレールチェーン質量(kg/m)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個トラスコ品番709-0113材質ナイロン直径(Φmm)収納ケーブル・ホース最大:13ピッチ(mm)20最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)Φ50屈曲半径R(mm)70内寸法(Φmm)収納断面:16
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セクショニング(スロットセパレーター)17.1型~17.4型用 Igus(イグス)

    セクショニング(スロットセパレーター)17.1型~17.4型用

    Igus(イグス)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
  • プラケーブルベヤ ケーブルクランプ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ ケーブルクランプ

    椿本チエイン
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
ケーブルキャリア