ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.32
幅外寸(mm)37
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.24
幅外寸(mm)24.2
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.17
幅外寸(mm)27
幅内寸(mm)20
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.28
幅外寸(mm)38.2
幅内寸(mm)30
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.25
幅外寸(mm)28.2
幅内寸(mm)20
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.03
幅外寸(mm)8.7
幅内寸(mm)5
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.65
幅外寸(mm)48.5
幅内寸(mm)38
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.46
幅外寸(mm)49
幅内寸(mm)38
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.31
幅外寸(mm)48.2
幅内寸(mm)40
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.28
幅外寸(mm)38.2
幅内寸(mm)30
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.75
幅外寸(mm)78.5
幅内寸(mm)63
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.44
幅外寸(mm)62
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.40
幅外寸(mm)50
幅内寸(mm)38
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.31
高さ外寸(mm)25
高さ内寸(mm)19
幅外寸(mm)27
幅内寸(mm)15
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
最大ケーブル・ホース外径(mm)13
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.21
高さ外寸(mm)19.3
高さ内寸(mm)14.7
幅外寸(mm)18.2
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
最大ケーブル・ホース外径(mm)10
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)67
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)1.60
高さ外寸(mm)64
高さ内寸(mm)48.5
幅外寸(mm)95
幅内寸(mm)75
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)35
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.44
幅外寸(mm)62
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.05
高さ外寸(mm)8
高さ内寸(mm)5
幅外寸(mm)13.7
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
最大ケーブル・ホース外径(mm)3
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
質量(g)約9/リンク
難燃性UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)1.06
幅外寸(mm)113
幅内寸(mm)100
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.92
幅外寸(mm)93
幅内寸(mm)80
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.83
幅外寸(mm)76
幅内寸(mm)63
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.70
幅外寸(mm)60.5
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.59
幅外寸(mm)35.5
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.52
幅外寸(mm)25.5
幅内寸(mm)15
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.76
幅外寸(mm)113
幅内寸(mm)100
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.70
幅外寸(mm)94
幅内寸(mm)80
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.63
幅外寸(mm)76
幅内寸(mm)63
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.52
幅外寸(mm)61
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.40
幅外寸(mm)36
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.35
幅外寸(mm)26
幅内寸(mm)15
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.34
幅外寸(mm)58.2
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.25
幅外寸(mm)28.2
幅内寸(mm)20
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
色黒
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.24
幅外寸(mm)24.2
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.21
幅外寸(mm)18.2
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.30
幅外寸(mm)71
幅内寸(mm)64
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.26
幅外寸(mm)57
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.23
幅外寸(mm)47
幅内寸(mm)40
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.20
幅外寸(mm)37
幅内寸(mm)30
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.16
幅外寸(mm)22.5
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
1
2
次へ
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。