住設機器 :「お風呂」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 接続パイプ(Φmm)100 電圧(V)100 種類P-143SW後継機種 ダクト径(Φmm)100 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種別標準タイプ 質量(kg)5.3 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室 電圧(V)200 ファン換気用・循環用(プラスチック) 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 電源単相 機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz) ダクト径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 材質ボディ:金属、グリル:プラスチック 付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 種類V-241BZ-RC後継機種 種別ハイパワータイプ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 電圧(V)200 種別ハイパワータイプ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種類V-241BZ後継機種 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 ダクト径(Φmm)100
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

シリーズエコキュートAシリーズ 定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用) 冷媒CO2(R744) 耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15 設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧) 沸上げ温度範囲(℃)約65~約90 沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温) 適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型) 使用圧力(kPa)170 最高使用圧力(kPa)193
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易) 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く) 風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ) 入数1台
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります