メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50
付属品ワッシャー・キャップ
材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
ファンプラスチック(シロッコファン)
電圧(V)100
電源単相
天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ
電圧(V)100
質量(kg)13.2
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50
付属品ワッシャー・キャップ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
機能24時間換気
ファンプラスチック(シロッコファン)
電源単相
材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
種類VL-200ZMHSV3後継機種
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
種別温暖地タイプ
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別温暖地タイプ
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27
種類VL-200ZMHS3後継機種
電圧(V)100
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
電圧(V)100
適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)
電源単相
付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
接続パイプ(Φmm)100、125、150
質量(kg)15
機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得
種別寒冷地タイプ
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
薄形ベーシックシリーズ。耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別耐湿タイプ
接続パイプ(Φmm)100、125、150
付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)
電源単相
質量(kg)15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。