暖房便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
前丸便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク!
「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。
スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸仕様取付工具付材質ABS樹脂寸法(mm)376×450~480サイズ兼用
前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
前丸便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱
ソフト閉止
前丸便座用座SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
SAN-EI製PW903の補修用座。
温水洗浄便座”シャワンザ”SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト
温水洗浄便座”シャワンザ”SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
ヒートポンプ専用配管セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)14日以内出荷
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
アクアブローSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除電圧(V)AC100・50/60Hz方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式表示電源ランプ、点検ランプ本体質量(kg)4モーターAC整流子モーターセンサー手乾燥室上部に1箇所設置電源コード(m)1.2フィルター簡単着脱騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下風速(m/s)(強・通常運転時)約100ノズル手乾燥室上部に3箇所設置カップ容量(mL)(水受け)800使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)検知方式測距センサー設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)待機電力(W)0.4
小便器洗浄水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
小便器洗浄のための水栓
前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具色ホワイトサイズ標準(レギュラー)
前割便座用座SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用形状前割材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
温水洗浄便座 シャワンザSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)電源コード(m)1.2使用電池(リモコン)単三形乾電池2本保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz
自動水栓(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能材質ABS樹脂タイプ後付けタイプ弁仕様自己保持型電磁弁方式定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)電池寿命100回/日で約3年給水圧力0.05~0.75MPa
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります