パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.2
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.0
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJFワイヤードリモコン
入数1台
モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJAワイヤードリモコン
入数1台
モデル3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJDワイヤードリモコン
入数1台
モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。