住設機器 :「ウォシュレット便器」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
グリーン購入法適合
形状前丸
色ホワイト
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
色ホワイト
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)18(寒冷地は42)
区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)AC100、50/60Hz
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
使用地区一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)155(壁排水)
仕様手洗い付
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
タイプ貯湯式
機種GG1-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
定格消費電力(W)435
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
定格消費電力(W)345
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32
定格消費電力(W)435
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
定格消費電力(W)345
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
シリーズKQシリーズ
排水方式リモデルタイプ
使用地区一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)155(壁排水)
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁排水)
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
シリーズKQシリーズ
排水方式リモデルタイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
使用地区一般地
シリーズピュアレストEX
排水方式リモデルタイプ
使用地区地域:一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)200
シリーズピュアレストEX
排水方式200芯タイプ
仕様対応するウォシュレット一体形便器【お取替対象機種】GG3、GG2、GG1、GGJ-2、GGJ-1【セット品番】GG3:CES9431系、GG2:CES9421系、GG1:CES9411系、GGJ-2:CES947系、GGJ-1:CES946系【機能部品番】GG3:TCF9431、、GG2:TCF9421、、GG1:TCF9411、、GGJ-2:TCF947、、GGJ-1:TCF946【便器部品番】GG3、GG2、GG1:CS820B系、CS825B系、GGJ-2、GGJ-1:CS361B系
関連資料製品図(0.31MB) 分解図(0.11MB)
取扱説明書(3.92MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
使用地区一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
シリーズピュアレストEX
排水方式リモデルタイプ
使用地区地域:一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
シリーズピュアレストEX
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
シリーズKQシリーズ
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
シリーズKQシリーズ
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
シリーズピュアレストEX
排水方式壁タイプ(120mm)
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)120(壁タイプ)
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。