住設機器 :「ファンヒーター 台」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼感効果(夏期)。上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室 取付壁掛タイプ 種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)48.5 種類V-241BK-RN後継機種 質量(kg)9 風量(m3/h)(50/60Hz)85/90 ダクト径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)2200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310 開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150 材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 電圧(V)200 仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

暖房・涼風。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運動表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
用途脱衣室 種類WD-240DK-RC後継機種 付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター 機外静圧(Pa)0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175 質量(kg)7.4 騒音値(dB)(50/60Hz)48 消費電力(W)(50/60Hz)2310 材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 電源単相 電圧(V)200 風量(m3/h)(50/60Hz)200/195 種別電源タイプ
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)6.6 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 質量(kg)7.5 電源(V)AC200V(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306 ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター 適合床面積ユニットバス1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3282-59
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります