住設機器 :「塗装 照明」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種 BL規格排気型4型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66 高さ(mm)600 幅(mm)600 奥行(mm)650 接続パイプ(Φmm)150 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100 タイプフラットスイッチタイプ 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22 ファンシロッコファン 開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86 高さ(mm)600
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 幅(mm)750 奥行(mm)650 電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23 高さ(mm)600 接続パイプ(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20 種類V-754KQESW7後継機種
1台
89,980 税込98,978
29日以内出荷

吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg)17.5 幅(mm)600 BL規格排気型2型 高さ(mm)700 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 種類V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)20 ファンシロッコファン 種類V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm)700 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 高さ(mm)600 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5 電圧(V)100 幅(mm)600 奥行(mm)650 タイプ壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 種類V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335 ファンシロッコファン 高さ(mm)600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150 電圧(V)100 幅(mm)600 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン 幅(mm)600 高さ(mm)700 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)17.5 電圧(V)100 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm)200 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1000
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります