住設機器 :「床 清掃 用具」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式
排水方式床排水(排水芯200mm)
関連資料(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書(4.51MB)
洗浄方式パワードライブ式
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式
材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
色LW(ラブリーホワイト)
給水方式床給水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く
洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式
材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
色LW(ラブリーホワイト)
給水方式床給水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く
洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)大6.0/小5.0
洗浄方式サイクロン洗浄
排水芯(mm)床200
セット内容便器/タンク/便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯:貯湯式(0.63L)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
使用温度範囲(℃)0~40
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
保証期間2年
排水芯(mm)120、200~550
定格消費電力(W)300
省エネ基準達成率(%)111
排水方式床排水
給水方式水道直結式
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格消費電力(W)300
保証期間2年
省エネ基準達成率(%)111
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
排水方式床排水
排水芯(mm)120、200~550
方式給湯:貯湯式(0.63L)
タイプ貯湯
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)0~40
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
排水方式床排水
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
タイプ貯湯
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間2年
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
排水方式床排水
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間2年
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)0~40
タイプ貯湯
排水方式床排水
保証期間2年
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
省エネ基準達成率(%)111
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
方式給湯:貯湯式(0.67L)
給水方式水道直結式
排水芯(mm)120、200~550
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
排水芯(mm)120、200~550
排水方式床排水
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
保証期間2年
給水方式水道直結式
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)0~40
方式給湯:貯湯式(0.67L)
省エネ基準達成率(%)111
タイプ貯湯
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
仕様大型共用便座
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
定格消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
省エネ基準達成率(%)105
リモコン脱臭付タイプ
質量(kg)約3.6
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
排水芯(mm)120、200~550
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
保証期間2年
給水方式水道直結式
タイプ連続出湯
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
使用温度範囲(℃)0~40
電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
方式給湯:瞬間式
排水方式床排水
仕様大型共用便座
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
定格消費電力(W)1300
保証期間2年
電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
排水方式床排水
給水方式水道直結式
タイプ連続出湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73
方式給湯:瞬間式
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
リモコン脱臭付タイプ
省エネ基準達成率(%)105
排水芯(mm)120、200~550
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
質量(kg)約3.6
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
保証期間2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
タイプ貯湯
排水芯(mm)120、200~550
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
省エネ基準達成率(%)111
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
方式給湯:貯湯式(0.67L)
排水方式床排水
使用温度範囲(℃)0~40
仕様大型共用便座
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
省エネ基準達成率(%)105
電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)約3.6
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
使用温度範囲(℃)0~40
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
定格消費電力(W)1300
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
リモコン脱臭付タイプ
タイプ連続出湯
給水方式水道直結式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73
排水芯(mm)120、200~550
方式給湯:瞬間式
保証期間2年
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
排水方式床排水
仕様大型共用便座
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)約3.6
定格消費電力(W)1300
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
使用温度範囲(℃)0~40
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
リモコン脱臭付タイプ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
方式給湯:瞬間式
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
保証期間2年
タイプ連続出湯
省エネ基準達成率(%)105
排水芯(mm)120、200~550
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
排水方式床排水
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
省エネ基準達成率(%)111
排水方式床排水
給水方式水道直結式
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
保証期間2年
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
排水芯(mm)120、200~550
タイプ貯湯
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
方式給湯:貯湯式(0.67L)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
仕様大型共用便座
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
色ホワイト
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
グリーン購入法適合
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容一体型便器/便座
種別手洗いなし
色ピュアホワイト
種類洗浄便座
定格消費電力(W)334
機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱
定格電源AC100V(50/60Hz)
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル
快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)156
洗浄方式サイクロン洗浄
清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露
材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP
タイプリフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)
関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)
洗浄水量(L)大:6、小:5
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット
サービス分類オーダー・加工
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
色ホワイト
リモコンフラットリモコン
電源AC100V 50/60Hz
消費電力(W)1300
洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7)
待機時消費電力(W)0.9
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69%
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大4.8/小3.8
排水芯(mm)200
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。