住設機器 :「貯湯式電気給湯器」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
電圧(V)単相100
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)900
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
号数16号
種類高温水供給式
設置形態PS扉内設置形(PS標準設置前方排気延長形)
タイプエコジョーズタイプ
グリーン購入法適合
仕様ふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯、点検お知らせ、エスポ対応
リモコン別売
関連資料名称寸法図(0.22MB)
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。
30~60℃の沸き上げ温度調整機能。
既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。
視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380
時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
有効貯水量(L)22.7
設置方式壁掛け取付方式(金具付)
ヒーター容量(W)900
水圧(給水側)最大1MPa
配管接続方式先止め式
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
飲用可能な電気給湯器を組み込んだ調理台ユニット。ES-DWUBシリーズ
用途既存の流し台にぴったり。高さも選べる給湯器組込調理台ユニット。
出湯温度(℃)飲用給湯口(約95)・混合湯給湯口(約50)
電源(V)単相200
タイマーあり
消費電力(kW)3.1
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い
質量(kg)1.4
電圧(V)単相200
定格電流(A)21.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82
ヒーター容量(kW)4.3
流量(L/min)(最低)2.6
接続口G3/8
水圧(給水側)最大10bar
漏電ブレーカ30A
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
密閉式の先止め壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWシリーズ
用途あらゆる場所の洗面所はもちろん、足元が広く使える為車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室などにおすすめです。
仕様貯湯量(L):3 配管向き:360℃可変 沸き上がり時間(分):18
寸法(mm)W230×D150×H292
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約25
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
本体質量(kg)約9(満水時/約34)
ヒーター(W)700
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き
電圧(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)約60
取扱説明書(1.96MB)
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式セミ貯湯式
タイプ給湯専用
設置形態屋外据置形
リモコン入付
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。エコフィール対応。
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ給湯専用
種類エコ:エコフィール
機能エコ運転、ヒーター、給油検知対応
給水方式セミ貯湯式
外装ステンレス
発熱量(kW[kcal/h])45.3(39000)
リモコン入付
関連資料仕様図(0.46MB)
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
エコ運転、ヒーター、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途減圧弁・安全弁内蔵、ステンレスパイプ仕様
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯式 ミキシングタイプ
機能(給湯能力)4万キロ
リモコン別売
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋内据置形
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
エコ運転、ヒーター、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン別売
関連資料(0.48MB)
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ヒーター、近接設置、給油検知対応
用途台所リモコンは本体着脱式
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン台所リモコン/本体着脱式
関連資料(0.16MB)
設置形態屋内据置形/強制排気形
給湯能力(kW)4万
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン台所リモコン/本体着脱式
設置形態屋外据置形
給湯能力(kW)4万
給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン台所リモコン/本体入付
関連資料(0.13MB)
設置形態屋外据置形
給湯能力(kW)4万
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
エコ運転、ヒーター、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯式高圧力型
リモコン別売
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万
給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン台所リモコン/本体着脱式
設置形態屋外据置形
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。
ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。
流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン
接続口径1/2NPT
質量(kg)2.7
電圧(V)単相200(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110
水圧(給水側)最大1MPa
最低流量(L/min)2.0
追いだき、たし湯、沸上予約、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋内据置形
井戸水でも追いだきが可能、保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応、ソーラー対応 ※井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋外据置形
追いだき、たし湯、沸上予約、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:4万キロ
リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数1台
関連資料仕様図(0.2MB)
設置形態屋内据置形
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
追いだき、たし湯、沸上予約、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:4万キロ
リモコンマルチリモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋外据置形
保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数1台
関連資料仕様図(0.16MB)
設置形態屋内据置形
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコンマルチリモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋外据置形
井戸水でも追いだきが可能、保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応、ソーラー対応 ※井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋内据置形
保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋内据置形
追いだき、たし湯、沸上予約、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコンマルチリモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋外据置形
別売品番屋外用排気トップ Y-90A
追いだき、たし湯、沸上予約、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:3万キロ
リモコンマルチリモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋外据置形
保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:4万キロ
リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋内据置形
保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:4万キロ
リモコンマルチリモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋外据置形
自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ
用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
自動ふろ配管クリーン、追いだき、たし湯、沸上予約、呼出、ヒーター、1F、RCS-2B対応、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ石油
形式セミ貯湯式
能力給湯:4万キロ
リモコンマルチリモコン/本体入付
入数1台
設置形態屋外据置形
エコ運転、風呂配管クリーン、たし湯、たし水、沸上予約、呼出、1F、ヒーター、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプオート
形式セミ貯湯
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。