住設機器 :「TOTO 便器」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。