カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 住設機器
        • 洗面所・トイレ(17)

住設機器 :「U字便座」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通便座(前割) INAX(LIXIL)普通便座(前割)INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
ホテル向けシャワートイレUシリーズ INAX(LIXIL)ホテル向けシャワートイレUシリーズINAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
ユニットバス空間に合わせやすいシンプルなシルエット。バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
形状先丸
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
前割普通便座 モノタロウ前割普通便座モノタロウ(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前割パステルアイボリーサイズ兼用
壁付収納棚(アンダーキャビネット) INAX(LIXIL)壁付収納棚(アンダーキャビネット)INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
寸法(mm)160×165×625適合範囲(mm)【設置可能な間口】シャワートイレの部屋暖房付の場合便器中心より壁まで:535以上、上記以外の場合:400以上
普通便座 前割便座 ふた無しタイプ TOTO普通便座 前割便座 ふた無しタイプTOTO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状前割便座(ふた無)サイズ標準(レギュラー)施工内容下面施工
ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)GAONA(ガオナ)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
用途トイレサイズ兼用
便フタ足 INAX(LIXIL)便フタ足INAX(LIXIL)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割材質ABS 樹脂サイズ兼用機能ソフト閉止
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具ホワイトサイズ標準(レギュラー)
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
前割便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座用座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用形状前割材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
前割暖房便座 カクダイ前割暖房便座カクダイ
10,980税込12,078特価
1個
取扱停止中
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前割材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W
前割便座 カクダイ前割便座カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
標準、大型兼用サイズ
形状前割材質PPホワイトサイズ兼用
前割便座 ミヤコ前割便座ミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
C14レギュラーサイズ用の前割便座です。
サイズ標準(レギュラー)材質PP

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

便座特集
おすすめ人気ランキング
住設機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら