絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,286)
  • Panasonic(パナソニック)(1,499)
  • TOEX(LIXIL)(706)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • トレード(573)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(551)
  • ハイテクウッドプラス(541)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(455)
  • タカショー(434)
  • サンポール(403)
  • 萩原(364)
  • オーティス(351)
  • 東リ(321)
  • フクビ化学(310)
  • YKK AP(302)
  • 新日軽(LIXIL)(297)
  • アイホン(270)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトPEFC森林認証認定(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,121)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(209)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(967)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(1,832)
  • 組立・設置・取付(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
特価
本日3月10日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22,889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット モノタロウタイルカーペットモノタロウ(202件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージパイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイユニベール(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIBデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(54件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5枚)
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
人工芝 ロールタイプ モノタロウ人工芝 ロールタイプモノタロウ(128件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(10m)ほか
当日出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
遮光・遮熱フィルム モノタロウ遮光・遮熱フィルムモノタロウ(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして幅(m)0.96長さ(m)2厚さ(mm)0.065材質ポリエステルフィルムスモーク(黒)可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7RoHS指令対応証明書(0.1MB)取扱説明書(1.6MB)遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)(120件のレビュー)
179税込197
1袋(7m)ほか
当日出荷
色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
飛散防止フィルム モノタロウ飛散防止フィルムモノタロウ(35件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。厚さ(μm)60材質PET透明機能UV約85%カット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリッパラック フレーム 6足用 スリム 山崎実業スリッパラック フレーム 6足用 スリム山崎実業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
必要最小限なサイズと機能を備えたシンプルなスリッパラック。玄関靴箱横や廊下やリビングなど場所をとらず、すっきり収納できます。しっかりした安定感で、使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700収納数スリッパ6足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×21×86
クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット #24イノベックス(旧:ダイオ化成)(101件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
人工芝 システムターフR ワタナベ工業人工芝 システムターフRワタナベ工業(30件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300グリーン
防虫網 30M 国産 モノタロウ防虫網 30M 国産モノタロウ(49件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャッター棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)シャッター棒FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
ブラインド アルミ製 モノタロウブラインド アルミ製モノタロウ(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(862.5MB)
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス防水型押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセットリーベックス(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
カーポート用雨樋 丸サドルバンド受 アイモニカカーポート用雨樋 丸サドルバンド受アイモニカ(28件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ42型付属品ビスサイズ42型
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(4件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
防雨型人感センサー 人感チャイムセット リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセットリーベックス(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
防炎バスカーテン 明和グラビア防炎バスカーテン明和グラビア(6件のレビュー)
875税込963
1本
当日出荷
付属品取付フック8個
木口貼りテープ パネフリ工業木口貼りテープパネフリ工業(20件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル窓用装飾フィルム(サンド)中川ケミカル(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。幅(m)1.01長さ(m)2厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム質量(g)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマースどんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシートリンテックコマース(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂モノタロウ(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
吸音・防音マット モノタロウ吸音・防音マットモノタロウ(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)ほか
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
Φ40用でんでん TOSTEM(LIXIL)Φ40用でんでんTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
419税込461
1セット(3個)
当日出荷
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア