建材・エクステリア :「型枠」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国元商会KSハサミーノ
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具 ナット締付トルク(N・m)10~15 ナット平径(mm)17
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
1セット(250本)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国元商会KSカドロック
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に 許容荷重(N[kgf])4900[500]
1セット(100個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
1セット(20個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS大引受金具
大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(20個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 質量(g)700 仕上有色クロメート(金色) 最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物 仕上有色クロメート(金色) 適合幅(mm)(手摺)110~210
1セット(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(50個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ2型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
寸法(mm)190~280 仕上有色クロメート(金色) 許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(25個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ1型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(25個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
タイプ溶接ナット W5/16 許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
1セット(100個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
1セット(100個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ3型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
1セット(100個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用 タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用 タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ベランダサポートの足元固定用アンカー
適合厚さ(mm)120~200
1箱(50個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用 タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

国元商会KSバラシ金
桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。
厚さ(mm)2 寸法(mm)50×125 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(100個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
1箱(250セット)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
ボルト平径(mm)14
1箱(20セット)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型 許容荷重(N[kgf])294[30] 適合径範囲鉄筋D13~D35
1セット(50個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。
用途階段部型枠の間隔保持に 仕上溶融亜鉛めっき
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国元商会KSタイ当板
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(100個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国元商会KSタイ当板
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
1セット(50個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ 仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])7840[800] ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります