建材・エクステリア :「型枠サポート」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
質量(g)700
仕上有色クロメート(金色)
最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具
ナット締付トルク(N・m)10~15
ナット平径(mm)17
柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物
こだわりの「柔構造」だからずれない!!
置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。
信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。
ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。
ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用
タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
手摺幅110~210mmに対応できます。
取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物
仕上有色クロメート(金色)
適合幅(mm)(手摺)110~210
1セット(10個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。