建材・エクステリア :「ドアカメラ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応。2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド 電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電 温度範囲(℃)充電:0-45 出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0A センサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー 対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa 保存温度(℃)-20~45 機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時) インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1 最大解像度2K 5MP (2560×1920px) 本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5 視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直) 焦点距離(mm)1.18 設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け 動作温度(℃)-20~45 絞りF1.8 セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSK マイク/スピーカー内蔵 耐候性IP66 デジタルズーム16x 各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA 音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合) 映像圧縮方式H.264 フレームレート15/20fps 音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載) 画像補正3DNR、WDR 動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてください カメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン 入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz 動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知 イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS ストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償) ライト機能内蔵スポットライト 保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください 適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります