建材・エクステリア :「ドアカメラ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
用途インターホン 防犯カメラ 仕様ナイトビジョンあり 付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個 セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台 材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂 質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220 消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20 電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22 使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと) 関連資料施工説明書(3.45MB) 機器詳細図面(0.08MB) 防水性IP54 取扱説明書(14.63MB) カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
1セット
60,000 税込66,000
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
用途インターホン 防犯カメラ 仕様ナイトビジョンあり 付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個 セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台 材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂 質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88) 消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20 電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23 使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと) 関連資料施工説明書(1.08MB) 機器詳細図面(0.1MB) 防水性IP54 取扱説明書(14.63MB) 画面仕様7インチIPS液晶モニター カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
1セット
80,000 税込88,000
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります