建材・エクステリア :「透湿防水シート」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性Ⅰ-1(10年相当)、Ⅱ-1(30年相当)、Ⅲ-1(50年相当)全てに準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。 防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。
用途50年相当の高耐久シート。 材質PET+PE 幅(mm)1000 長さ(m)50
1ケース(2巻)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。 外部からの水や風の浸入を防ぎます。 ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。 AL はアルミ箔、AL Ⅱはアルミニウムコートを採用しています。
用途アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、 効果的に反射します。 材質アルミニウムコート 幅(mm)1000 長さ(m)50
1ケース(2巻)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります