22,486件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級立川機工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ遮光2級
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
欠品中
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用電源タイプ電源コード式仕様発信器使用台数/最大30台まで付属品ネームシール1枚トラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
タイルカーペットTG-3000 東リタイルカーペットTG-3000東リ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
シリーズTG-3000寸法(cm)50×50パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
バリカー 横型(スチール製) 帝金バリカー 横型(スチール製)帝金(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 100NDAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2巻)
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
Aパット アカギAパットアカギ
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
モルタル穴埋め用受け材。国土交通大臣認定。
吸音パネル 6枚組 萩原吸音パネル 6枚組萩原
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
壁をおしゃれにDIYできる吸音パネル
用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。仕様ホットカーペット非対応/洗濯不可寸法(mm)約800×300(噛み合わせ幅約5mmを含む)滑り止め効果なし組成表面:突板(人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布
フレキシブラインド25 フルネスフレキシブラインド25フルネス
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
折れにくく、ホコリがつきにくい。柔軟で軽量のPET樹脂製のブラインドです。コードレスなのでお子様にも安心。カーテンレールにもお取り付けできます。
用途ブラインド カーテン ブラインドカーテン 目隠し 軽量 リサイクル材質PETオフホワイト
リバーシブルジョイントマット60cm9枚 アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm9枚アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
材質ポリエチレン入数(枚)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚床暖房使用可
防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク防炎 断熱 遮光1級カーテンフォレストリンク
7,998税込8,798
1セット(2枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン SロールTOSO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から12日以内出荷
程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーンどこでもあわせやすいシンプルデザインドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
用途間仕切りや窓周りに。
バイドレーンダブル管T字管 東洋化工バイドレーンダブル管T字管東洋化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
極厚約14mm 約30cmジョイントマット8枚セット ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット8枚セットユノックス
1,198税込1,318
1セット(8枚)
当日出荷から10日以内出荷
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット8枚set総質量(kg)約1材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約320×320×14(1枚)
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mmウッドワン
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300
抗菌樹脂枠 造作板 城東テクノ抗菌樹脂枠 造作板城東テクノ
7,598税込8,358
1ケース(1枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガユニベール
4,698税込5,168
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 遮光性のある細かなシンプルチェックのドレープカーテンです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 事業者の方や、高層の建物にお住いの方には必須機能! 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 人気色の3色展開! アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯が可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに機能遮光性、防炎、形状記憶混率(%)ポリエステル100
プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)プレート取付枠 DMF-B型LAMP(スガツネ工業)
609税込670
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型
【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインドTOSO(1件のレビュー)
13,370税込14,707
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB)操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
ジャストコン ジャストボンド付 BiCジャストコン ジャストボンド付BiC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンドタイプ面落ち
撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん)萩原(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。 撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。 肌触りの良い双目織です。 い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。 また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。 畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:い草100% 縁:No.60厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイストはめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】ホームテイスト(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(12枚)ほか
3日以内出荷
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×18×0.4(1枚)質量(kg)1.8(1枚)材質PVC貼り、PU加工
オールファルカタ合板 ノーブランドオールファルカタ合板ノーブランド(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。
用途家具木工など材質オールファルカタ合板規格T2G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみTOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
マグネットキーフック2段 タワー 山崎実業マグネットキーフック2段 タワー山崎実業
2,200税込2,420
1個
当日出荷
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。 便利な2段式の鍵収納。
付属品木ネジ×2材質扉・本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック:ABS樹脂×5質量(g)約550耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×5.5×15.8内寸(cm)約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
パンチングボードパンチングボード 光パンチングボードパンチングボード
879税込967
1枚
当日出荷
材質MDF、塩ビMDFピッチねじ穴:1インチ耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5
モザイクタイルシール Dream StickerモザイクタイルシールDream Sticker(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラックイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(30m)
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4797材質ポリプロピレンブラック長さ(m)30幅(cm)91メッシュ24×24寸法(cm×m)91×30
窓飾りシート(省エネミラータイプ) 明和グラビア窓飾りシート(省エネミラータイプ)明和グラビア(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99
雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打オーティス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
タイルカーペット GA-400RS 東リタイルカーペット GA-400RS東リ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
タイルカーペット GA-100S 東リタイルカーペット GA-100S東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類集水器
マンテルクロームチェーン ニッサチェインマンテルクロームチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
材質表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
平押えクロス 光モール平押えクロス光モール
459税込505
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
エンド 光モールエンド光モール(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトタフDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼りパラマウント硝子工業
14,980税込16,478
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)
12,980税込14,278
1箱(1枚)ほか
4日以内出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
一般壁紙 VWALL カラーバリエーション リリカラ一般壁紙 VWALL カラーバリエーションリリカラ
489税込538
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
機能防かび防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940 常裕パルプ工業アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940常裕パルプ工業
6,398税込7,038
1本ほか
欠品中
アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
質量(kg)23長さ(m)21幅(m)1

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア